Beli alkohol swab di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Alkohol Swab (Tisu Alkohol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    OneMed Alkohol Swab (Tisu Alkohol)
    Deskripsi:
    Kapas/tisu alkohol/alcohol merk OneMedNon woven tissue 2 ply steril yang mengandung Ethyl Alcohol 70%Digunakan untuk antiseptik pre-injeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, melepas jahitan, atau tindakan lainnya yang memerlukan antisepsi.Tissue sangat lembut, lebih tebal dan tidak melepaskan serabut. Volume alkohol pas terserap sempurna pada tisu sehingga tidak perlu menunggu lama untuk melepaskan injeksi. Kemasan satuan menggunakan aluminium foil, kedap udara dan tahan bocor, untuk menjaga tetap steril dan mencegah kering. Didesain dapat disobek dari sisi manapun untuk memudahkan pemakaian.-70% ethyl alcohol-Non woven tissue 2 ply, lebih lembut dan tebal-Tidak melepaskan serabut-Hanya untuk pemakaian luar dan sekali pakai-kemasan Sachet aluminium foil
  2. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    98% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp429.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7012 H Sepatu safety pendek bertali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  3. SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    Rating:
    99% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp179.900

    SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    atribut:
    • Color: White
    • Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
    • Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
    • Inner Layer: ES Thermobonded Soft
    • Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
    • Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
    • Nose Piece: Plastic and wire
  4. GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  5. Ezy Stainless Work Bench (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Ezy Stainless Work Bench (Meja Dapur)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)
    Mulai

    Rp499.900

    NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x6.0x2.3
    • Maximum Capacity (kg): 50
    • Display: LED
    • Battery Type: 2xAAA
    • Voltage (V): 1.5
    • Material: Plastic
  7. GARLOCK Chemical-Resistant PTFE Flange Gaskets
    Mulai

    Rp139.900

    GARLOCK Chemical-Resistant PTFE Flange Gaskets
    Deskripsi:
    These high-performance PTFE ring gaskets provide superior sealing over standard PTFE gaskets and prevent deformation from mechanical stress. They are useful for flanges that have damaged or irregular surfaces. Ring gaskets sit against the internal edge of the flange, around the pipe bore, and inside the bolts. They are typically positioned onto the raised surface of a raised-face (RF) flange. Ring gaskets install by dropping them into the flange fitting without fully disassembling the joint.
    atribut:
    • Binder Material: None
    • FDA Approved: Yes
    • For Flange ANSI Class: 150
    • Gasket Material: PTFE
    • Gasket Type: Ring Gasket
    • Hardness: Not Rated
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Maximum Operating Temperature (°F): 500
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -450
    • Reinforced: Yes
    • X-Ray Detectable: No
  8. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp40.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  9. MINAMI ELECTRIC Slicing Wrench W3 / 8
    Mulai

    Rp789.900

    MINAMI ELECTRIC Slicing Wrench W3 / 8
    Deskripsi:
    This product is exclusively for W3/8 bolts. Since it is a hook type, it is possible to tighten a 1m to 2m long bolt from the desired position. Unlike the ring type, there is no need to insert and remove from the end. It also has a ratchet function, so it is very convenient even in places where the tightening space is narrow. (Use the opposite hand to tighten and repeat tightening and returning) The main body can be bent 90 degrees, so you can turn it quickly. Lightweight (body 170g) and compact (material length 145mm). There is a strap hole (with ring) on the handle, so it can be connected to the tool belt and will not drop when working at heights.For mounting shredded bolts for setting up cable racks, hanger rails, etc.* Excessive tightening may damage the threads.
  10. TOTO Piston Valve For Auto Clean U for Tea100D Type (Katup Piston Siram Otomatis)
    Mulai

    Rp569.900

    TOTO Piston Valve For Auto Clean U for Tea100D Type (Katup Piston Siram Otomatis)
    atribut:
    • Suitable For: TEA100DX, TEA150X, TEA99NX, etc.
  11. MUTU Kitchen Table (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MUTU Kitchen Table (Meja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel dengan rak dibawah dan pelindung percikan 0,8meter. Kami menyediakan meja stainless steel dengan rak dibawah dalam berbagai ukuran seperti MUTU RWT-8EC, sehingga Anda bisa menemukan sesuatu yang sempurna untuk dapur Anda. Anda juga dapat menemukan model dengan fitur hebat seperti sebuah panel dibelakang bagian meja yang melindungi dari percikan, menyimpang barang cair dan barang lainnya agar tidak terjatuh dari meja.SpesifikasiBahan: Stainless Steel 2010.8 thickness 1st tierword board inside0,7 mm thickness 2nd tier0.9 mm thickness tubeadjustable feetsDimensi: 800x700x850+100 mm
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
    • Dimensions (mm): 1000x700x850
    • Thickness 1st Tierword Board Inside (mm): 0.7
    • Thickness 2nd Tier (mm): 0.9
  12. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  13. OneMed Alcohol 70% (Alkohol Antiseptik)
    64%
    Rating:
    60% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    OneMed Alcohol 70% (Alkohol Antiseptik)
    Deskripsi:
    Alkohol 70%_x000D_- Kadar ethyl alcohol> 70%_x000D_- Solvent deonized Water_x000D_- Antiseptik tertua yang memiliki daya bunuh kuman seketika_x000D_- Kualitas food contact grade, kandungan pengotor rendah, mutu terjamin_x000D_- Aman digunakan, bahkan untuk bayi_x000D_- Kemasan botol plastik yang tebal, dan tidak transparan, mengurangi cahaya yang masuk menghindari penguapan alkohol sehingga konsentrasi alkohol tetap stabil, efektifitas tidak berkurang
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 20501900054
    • Alcohol (%): 70
  14. OneMed Alcohol 95% (Alkohol Antiseptik)
    Mulai

    Rp11.900

    OneMed Alcohol 95% (Alkohol Antiseptik)
    Deskripsi:
    Alkohol 95%- kadar ethyl alcohol> 95%- Solvent deonized Water- Antiseptik tertua yang memiliki daya bunuh kuman seketika- Kualitas food grade, kandungan pengotor rendah, mutu terjamin- Aman digunakan, bahkan untuk bayi- Kemasan botol plastik yang tebal, dan tidak transparan, mengurangi cahaya yang masuk menghindari penguapan alkohol sehingga konsentrasi alkohol tetap stabil, efektifitas tidak berkurang
    atribut:
    • Label Types: Warning Product
  15. JK CARE Isopropyl Alcohol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    JK CARE Isopropyl Alcohol
    Deskripsi:
    ISOPROPYL ALKOHOL 70%Cara Pemakaian :- Semprotkan pada benda yang bersentuhan langsung pada kulit anda- Semprotkan pada alat-alat yang perlu disterilkanKegunaan :- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Hand Sanitizer- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alat
  16. HEM Isopropyl Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    HEM Isopropyl Alkohol
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
    • Isopropyl Alcohol (%): 99
  17. SENSI Alcohol Wipes
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

    SENSI Alcohol Wipes
    Deskripsi:
    Penyeka antiseptik untuk mencegah risiko terpapar kuman dan bakteri. Dikemas dengan aluminium foil yang praktis dan higienis. Cocok untuk melap permukaan kulit dan benda-benda lain - Berguna sebagai antiseptik untuk menyeka kulit dan permukaan benda - Alcohol Wipes mengandung 70% Iso Propyl Alcohol - Alcohol Wipes hanya digunakan satu kali pakai
    atribut:
    • Iso Propyl Alcohol (%): 70
Daftar Harga alkohol swab Terbaru November 2026
OneMed Alkohol Swab (Tisu Alkohol)Rp23.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)Rp429.900
SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)Rp179.900
GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Rp2.499.900
Ezy Stainless Work Bench (Meja Dapur)Rp3.199.900
NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)Rp499.900
Care Connect Behind-The-Ear Hearing AidsRp329.900
GARLOCK Chemical-Resistant PTFE Flange GasketsRp139.900
JK CARE Alcohol TeknisRp40.900
Sakagami Rod Hydraulic Seal SKY Series (Sil Rod)Rp46.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)